水で膨らむ吸水土のう袋(水のう)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード15610195 品番BR-15000
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

都市型水害に活躍!土不要の吸水土嚢袋 四隅の紐で固定も可能!安心の日本製
土や砂を使わずに水だけで膨らみます。吸水前は、軽くコンパクトで保管に場所を取りません。
1袋につき約10Lの水に浸してもみほぐします。約10分程度で吸水し、約10〜15Kgの土のう袋になります。
四隅に紐が付いているので、何かに固定したり、土のう袋同士と結んで流れにくくすることもできます。
日本製の高吸水ポリマーを使用しており、水分吸水率が高く急速に膨らみます。使用状況によっては異なる場合もございます。
家屋や店舗、また車庫・地下室への流入防止など、さまざまな浸水災害に役立ちます。
使用後は中央あたりをカッターで切って3〜4日天日干しした後、一般ごみとして処理できます。

用途土のう袋・水のう袋、防災・減災・災害時や緊急時の備えに、線状降水帯による大雨対策に、地下鉄・店舗・家屋・ガレージなどへの流水対策に、排水溝や汚水の逆流対策に、 材質【土のう袋】不織布 【紐】ポリエステル 【凝固剤】吸水ポリマー 寸法(mm)約350×500 質量(kg)吸水膨張後:約10〜15 入数(枚)5
注意
※給水するのは水のみで、海水は吸水しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする