100L上開き冷凍庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15610299 品番ACF107
参考基準価格(税別)¥33,455 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon
キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません

高さ(mm)848 奥行(mm)563 間口(mm)560 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W)電動機:65/65 本体質量(kg)約30 運転音(dB)24 冷媒R 600a 37 g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015: 165/165 定格内容積(L)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする