愛祥
愛祥の 軍手
愛祥の 綿混・混紡軍手
ジーンズ再生糸網軍手 ジーハンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(720双)
注文コード
15610484
品番
AI-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
おしゃれなカラー軍手です。様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です。720双入りでお得です。
用途
一般作業、重作業などに。
サイズ
フリー
質量(g)
600
入数(双)
720
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
ゲージ
7ゲージ
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません