グリーンクロス
ママカルリュック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15610588
品番
623-3665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ママの負担を軽くをコンセプトに誕生したママカルシリーズです。使いやすさがギュっと詰まった多機能リュックになります。
用途
普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに。
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×320×120
機能
軽量、クッション入り・バックル仕様ショルダー、背面ファスナーポケット(ビニール仕様・長財布収納可能)、カラビナ付きストラップ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません