グリーンクロス
グリーンクロスの バッグ・キャップ
グリーンクロスの バッグ
グリーンクロスの リュック
高密度ポリ10Pミディリュック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
15610667
品番
621-7371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
人気の高密度ポリシリーズから10ポケット仕様の多機能リュックが登場です。
程よいサイズ感の軽くて使いやすいミドルリュックです。
内装生地は嬉しい抗菌防臭加工仕様になっています。
用途
普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに。
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×240×120
機能
軽量、クッション入り・バックル仕様ショルダー、背面ファスナーポケット(ビニール仕様・長財布収納可能)、カラビナ付きストラップ
注意
※商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません