グリーンクロス
グリーンクロスの バッグ・キャップ
グリーンクロスの バッグ
グリーンクロスの リュック
高密度ポリ10Pミディリュック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15610676
品番
621-7372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
人気の高密度ポリシリーズから10ポケット仕様の多機能リュックが登場です。
程よいサイズ感の軽くて使いやすいミドルリュックです。
内装生地は嬉しい抗菌防臭加工仕様になっています。
用途
普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに。
材質
ポリエステル
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×240×120
機能
抗菌防臭(内装)、背面ファスナーポケット、キーフック付き
注意
※商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません