曜日別特売
Z1004 ユニセックス 3ポケットトップ スマートスクラブス 15611157

Z1004 ユニセックス 3ポケットトップ スマートスクラブス 15611157
Z1004 ユニセックス 3ポケットトップ スマートスクラブス 15611157
Z1004 ユニセックス 3ポケットトップ スマートスクラブス 15611157
Z1004 ユニセックス 3ポケットトップ スマートスクラブス 15611157
Z1004 ユニセックス 3ポケットトップ スマートスクラブス 15611157

ユニセックス 3ポケットトップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ピューター
サイズXXS
着丈62(cm)
内容量1枚注文コード15611157品番Z1004
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです
ベーシックかつ機能的。アメリカで長年愛され続けているベストセラーです。
ポリエステル65% 綿35%
ペンスロット付き胸ポケット1つ
深めのサイドポケット2つ
動きやすい裾サイドスリット

ピューターサイズXXS着丈(cm)62バスト(cm)91.5裄丈(cm)33
注意
※アメリカ仕様のサイズの為、通常より1つ下のサイズをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする