ユニセックス クラシックパンツ(レギュラー股下71)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15611315 品番 Z1027
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです
長時間の着用でも快適に過ごせる定番のクラシックパンツ
ポリエステル65% 綿35%
ストレートカット
紐・ハンディループ付ゴムウエスト
深めのサイドポケット2つ
後ろポケット1つ(右)

ネイビー サイズXS 股下(cm)71 ウエスト(cm)64〜72 股上(cm)33 ヒップ(cm)106.5 渡幅(cm)33
注意
※アメリカ仕様のサイズの為、通常より1つ下のサイズをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする