ユニセックス クラシックパンツ(レギュラー股下71)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 注文コード15611385 品番Z1027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです
長時間の着用でも快適に過ごせる定番のクラシックパンツ
ポリエステル65% 綿35%
ストレートカット
紐・ハンディループ付ゴムウエスト
深めのサイドポケット2つ
後ろポケット1つ(右)

ホワイト サイズM 股下(cm)71 ウエスト(cm)80〜90 股上(cm)35.5 ヒップ(cm)119.5 渡幅(cm)35.5
注意
※アメリカ仕様のサイズの為、通常より1つ下のサイズをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする