ユニセックス 6ポケットスナップトップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15611796 品番 Z1J15
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです
機能満載の6ポケットトップ
ポリエステル65% 綿35%
ペンスロット付胸ポケット1つ
裏面胸ポケット1つ
深めのサイドポケット3つ
スナップ付ポケット1つ
着脱簡単な肩スナップボタン
動きやすい裾サイドスリット

ネイビー サイズL 着丈(cm)75 バスト(cm)127 裄丈(cm)42
注意
※アメリカ仕様のサイズの為、通常より1つ下のサイズをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする