曜日別特売
Z1J15 ユニセックス 6ポケットスナップトップ スマートスクラブス 15612128

Z1J15 ユニセックス 6ポケットスナップトップ スマートスクラブス 15612128
Z1J15 ユニセックス 6ポケットスナップトップ スマートスクラブス 15612128
Z1J15 ユニセックス 6ポケットスナップトップ スマートスクラブス 15612128
Z1J15 ユニセックス 6ポケットスナップトップ スマートスクラブス 15612128
Z1J15 ユニセックス 6ポケットスナップトップ スマートスクラブス 15612128

ユニセックス 6ポケットスナップトップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ロイヤル
サイズS
着丈(cm)70
内容量1枚注文コード15612128品番Z1J15
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです
機能満載の6ポケットトップ
ポリエステル65% 綿35%
ペンスロット付胸ポケット1つ
裏面胸ポケット1つ
深めのサイドポケット3つ
スナップ付ポケット1つ
着脱簡単な肩スナップボタン
動きやすい裾サイドスリット

ロイヤルサイズS着丈(cm)70バスト(cm)106.5裄丈(cm)37
注意
※アメリカ仕様のサイズの為、通常より1つ下のサイズをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする