MOOMINエプロンリトルミイパッチワーク裏.jpg
セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの ナースウェア
リトルミイ エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15612670
品番
ST-IM0016-LL〜3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リトルミイのデザイン、パッチワークタッチのデザイン、タオルホルダー付だから便利
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
レッド
サイズ
LL〜3L
混率(%)
本体生地:ポリエステル65、綿35、切り替え生地:ポリエステル80、綿20
総丈(cm)
86
バスト(cm)
93〜108