ST-IM0051 後ろ .jpg
セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの ナースウェア
リトルミイ エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15612688
品番
ST-IM0051
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タオルホルダーが付いているので、急ぎの時もすぐに使用できます。サイドボタンなので、脱ぎ着しやすい。☆フロントボタンは飾りです。
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
ピンク・ベージュ
サイズ
M〜L
混率(%)
ポリエステル80/綿20
総丈(cm)
84
バスト(cm)
79〜94
性別
レディース