MOOMIN IM0057エプロン 後ろ.jpg
セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの ナースウェア
ムーミン エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15612724
品番
ST-IM0057
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
サイドボタンでかぶりで着るタイプです。ポケットは前に2つと後ろに1つあります。
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
パープル
サイズ
フリー(M〜L)
混率(%)
本体生地:ポリエステル65、綿35、プリント生地:ポリエステル100
総丈(cm)
84
バスト(cm)
79〜94