MOOMIN IM0059エプロン 後.jpg
セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの ナースウェア
ムーミン エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15612749
品番
ST-IM0059
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
斜め前ボタンで脱ぎ着しやすい。左サイド前ボタン、かぶりタイプ、右前ポケット×1、左サイドポケット×1
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
サーモンピンク/アイボリー
サイズ
M〜L
混率(%)
本体生地:ポリエステル80/綿20、プリント生地:ポリエステル100
総丈(cm)
84
バスト(cm)
79〜94
性別
レディース