MOOMIN IM0061エプロン 後ろ.jpg
セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの ナースウェア
ムーミン エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15612767
品番
ST-IM0061
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイドボタンでかぶりで着るタイプです。ポケットは前に2つ。
用途
ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
レッド
サイズ
フリー(M〜L)
混率(%)
本体生地:ポリエステル80、綿20、プリント生地:ポリエステル100
総丈(cm)
84
バスト(cm)
79〜94