MOOMIN IM0062エプロン 後ろ.jpg

ST-IM0062 ムーミン エプロン セントレディス 15612776 ST-IM0062 ムーミン エプロン セントレディス 15612776 ST-IM0062 ムーミン エプロン セントレディス 15612776

ムーミン エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15612776 品番ST-IM0062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイドボタンでかぶりで着るタイプです。ポケットは前に2つ。

用途ムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン アイボリー サイズフリー(M〜L) 混率(%)本体生地:ポリエステル80、綿20、プリント生地:ポリエステル100 総丈(cm)84 バスト(cm)79〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする