ST-IM0050 裏.jpg

ST-IM0050 ムーミン エプロン セントレディス 15612794 ST-IM0050 ムーミン エプロン セントレディス 15612794 ST-IM0050 ムーミン エプロン セントレディス 15612794

ムーミン エプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15612794 品番ST-IM0050
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

サイドボタンでかぶりで着るタイプです。ポケットは前に2つあります。サイドボタン式なので、脱ぎ着しやすく便利です。胸ポケットあり。肩の部分があいていて、右サイドにスリットが入っているので、動きやすい仕様です。男女兼用タイプです。

用途男女兼用のムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン ネイビー サイズフリー(M〜LL) 混率(%)ポリエステル65、綿35 総丈(cm)89 バスト(cm)79〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする