ST-IM0053 後ろ.jpg
セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの ナースウェア
ムーミン エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15612810
品番
ST-IM0053
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
タオルホルダーがついているので、急ぎの時もすぐに使用できます。本商品は男女兼用タイプです。
用途
男女兼用のムーミンキャラクターの保育士・看護師・介護士用エプロン
色
ブラウン/ベージュ
サイズ
S〜L(メンズ)、M〜LL(レディース)
混率(%)
ポリエステル80/綿20
総丈(cm)
89
バスト(cm)
79〜104