T-丼麺 中皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×12袋) 注文コード 15612828 品番 0721077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お店の味をお家で堪能!テイクアウト専用容器!
ラーメン、うどん、丼ものなど、耐熱素材の為温かい麺、具材をそのまま盛り付けできます。
ボリューム満点のどんぶり容器
内嵌合タイプの容器で汁漏れしにくく安心です。
側面の凸凹で滑りにくい。
「温」にも「冷」にも、シーン別に対応。

用途テイクアウト専用容器 材質PPF 直径(Φmm)175 高さ(mm)40 タイプ穴なし 外寸(mm)175×175 電子レンジ 適合容量(g)麺:200〜250、具:50〜100 商品タイプ中皿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする