福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 丼・重
T-丼麺 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×6袋)
注文コード
15612846
品番
0721107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
テイクアウト専用容器
材質
OPS
色
透明
直径(Φmm)
187
高さ(mm)
40
外寸(mm)
187×187
電子レンジ
○
商品タイプ
蓋(内嵌合)弁あり