曜日別特売
P22-0714 ミニボウル セトクラフト 15613135

 

P22-0714 ミニボウル セトクラフト 15613135
P22-0714 ミニボウル セトクラフト 15613135
P22-0714 ミニボウル セトクラフト 15613135

ミニボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種類メスティン注文コード15613135品番P22-0714
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アウトドア料理やお鍋の取り皿にぴったりな陶磁器のミニボウル。
金属製じゃないので、電子レンジでの加熱OK!安心して温められます。

仕様食器洗い乾燥機対応:可能、直火・オーブン対応:不可材質磁器(ニューボン)種類メスティン電子レンジ食器の種類洋食器寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約15.6×7.2×4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする