専用脚立 RM-a

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15613328 品番 RM-50a
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽量・コンパクト、ワンタッチで収納ができる強力ミニ脚立!
特徴
天板に立って作業ができる為、検針作業や工場備品に最適です。
ワンタッチバー搭載で片手で簡単に閉じることが可能。
踏ざんピッチは昇降しやすい25cmに設計。
60mmの幅広ステップで昇降がらくに。
最大使用質量130kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ 質量(kg)2.1 踏ざん踏面幅(mm)60 天板高さ(m)0.5 踏ざん間隔(mm)250 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)299×163 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)400×440 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×540 最大使用質量(kg)130 最大使用高さ(m)0.5
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする