電気ポット 5.3L 業務用 大容量

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15613407 品番YPA-M530(H)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット
再沸騰機能搭載
もしもの時に安心のマグネットプラグ採用
水量目盛で水量がひと目でわかる
転倒流水防止構造
空焚き防止機能搭載
ハンドル付きで持ち運びに便利

用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室 適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒) 質量(kg)2.7 容量(L)定格:5.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)電源:約1.5 機能保温設定:4段階(70/80/90/98度) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5 年間消費電力量(kW)694 消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
取扱説明書:(0.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする