電気ポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)定格:3 注文コード15613459 品番WMR-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

1200Wヒーターで電気ケトルのようにすぐに沸く
保温・再沸騰機能でいつでもすぐに使用可能
転倒湯漏れ防止機能搭載の安心安全設計
電源コードはマグネットプラグ採用
操作パネルに中央にある大きな給湯ボタンを軽くワンタッチすればお湯が注げます
上ふたは着脱式なのでお手入れ簡単
本体胴部は軽くてサビないプラスチック製

用途湯沸かしに。電動給湯ポット 保温 再沸騰 小型 湯沸かし器 空焚き防止 軽量 コンパクト 新生活 事務所 オフィス 質量(kg)1.9 容量(L)定格:3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)電源:約1 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×26.4×33.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする