SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
プチラパン PW208NX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15613476
品番
WWPW24180 USB+Bluetooth(Mfi)+WiFi1+NFC バッテリ付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
適合バッテリー
リチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
用途
店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。
付属品
バッテリー
仕様
充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間
適合
印字保証環境:-5〜40℃/30〜80%RH(但し、結露なきこと)
厚さ(mm)
64〜190μm(0.064〜0.19mm)
質量(g)
約444
タイプ
USB+Bluetooth+W-LAN仕様
規格
VCCI Class B
消費電力(W)
充電中:8.5、待機中:1.3、スリープ中:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×68×128
機能
ステータス返送、グラフィック登録、外字登録、フォーマット登録、低温印字対応、エコ充電、清掃タイミングお知らせ、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、ハクリ後ラベル有り無し検出、バッテリ劣化警告、低消費電力:スリープ、自動電源OFF
用紙
メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします
インターフェース
USB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証)IEEE802.11a、b、g、n
コード
【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード
メモリー
(本体)ROM:2GB、RAM:512MB
解像度
ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)
バッテリー電圧(V)
7.2
使用環境温度(℃)
ラベル:0〜50、 ノンセパ:5〜35
印刷速度
最大152mm/秒(6インチ/秒)
保存温度範囲(℃)
ラベル:25〜60、ノンセパ:0〜35
フォント
X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種
バーコード
UPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked
保存湿度範囲
ラベル:10〜90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30〜75%RH(但し、結露なきこと)
用紙サイズ
連続発行:長さ:13mm〜160mm(16mm〜163mm)、幅:25.4mm〜55mm(28.4mm〜58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm〜160mm(19mm〜163mm)、幅:25.4mm〜55mm(28.4mm〜58mm)、剥離発行:長さ:25mm〜160mm(28mm〜163mm)、幅:32mm〜55mm(35mm〜58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm〜120mm、幅:50mm〜58mm
バッテリー容量(mAh)
1950
印刷方式
感熱方式
適合ドライバー
Windows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008
使用環境湿度(%)
ラベル:20〜80%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30〜75%RH(但し、結露なきこと)
有効寸法(mm)
印字:(最大)長さ1000×幅55
バッファ仕様
受信:2.95MB
合成シンボル
EAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
注意
※ご購入間違いが無いよう、お客様のご使用環境につきまして、メーカーより納品先に確認のお電話をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
※保守・修理につきましてはモノタロウお問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。
※充電器は別売となります。別途、ACアダプタやチャージャー等をご検討下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300