オイルパルスレンチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台注文コード15613510品番UAT180L
参考基準価格(税別)¥260,200販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!

全長(mm)264(ソケット/ビットなし)質量(kg)4(ソケット/ビットなし)タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100使用空気圧力(MPa)0.4~0.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19Sq軸心より側面まで(mm)52ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)16振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210推奨ホース内径(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする