リゲッタ リゲッパフーユー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15613546 品番 CHR005-LGY-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,980
販売価格(税別)
4,527

リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しており、クッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地。片足の重さは約90gの軽さ。
インソールはふわふわで柔らかく抗菌防臭、蓄熱効果があり、冬でも足元ポカポカです。

材質甲材:ポリエステル、底:合成皮革・EVA ライトグレー サイズL 質量(g)105(片足) サイズ(cm)24.5〜25.5 底面の幅(mm)100 足幅(cm)24.4 甲周り(cm)14.4 ヒール(cm)2.5 靴タイプスリッパ ストーム(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする