リゲッタ リゲッパフーユー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ライトグレー 注文コード15613555 品番CHR005-LGY-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しており、クッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地。片足の重さは約90gの軽さ。
インソールはふわふわで柔らかく抗菌防臭、蓄熱効果があり、冬でも足元ポカポカです。

材質甲材:ポリエステル、底:合成皮革・EVA ライトグレー サイズXL 質量(g)120(片足) サイズ(cm)25〜26.5 底面の幅(mm)90 足幅(cm)25 甲周り(cm)15 ヒール(cm)2.5 靴タイプスリッパ ストーム(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする