曜日別特売
CHR005-GRY-L リゲッタ リゲッパフーユー リゲッタ 15613580

CHR005-GRY-L リゲッタ リゲッパフーユー リゲッタ 15613580
CHR005-GRY-L リゲッタ リゲッパフーユー リゲッタ 15613580
CHR005-GRY-L リゲッタ リゲッパフーユー リゲッタ 15613580
CHR005-GRY-L リゲッタ リゲッパフーユー リゲッタ 15613580
CHR005-GRY-L リゲッタ リゲッパフーユー リゲッタ 15613580
CHR005-GRY-L リゲッタ リゲッパフーユー リゲッタ 15613580
CHR005-GRY-L リゲッタ リゲッパフーユー リゲッタ 15613580

リゲッタ リゲッパフーユー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレー
内容量1足注文コード15613580品番CHR005-GRY-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,980
販売価格(税別)
4,527

リゲッタ独自の立体三層構造インソールを使用しており、クッション性に優れたふんわり柔らかな履き心地。片足の重さは約90gの軽さ。
インソールはふわふわで柔らかく抗菌防臭、蓄熱効果があり、冬でも足元ポカポカです。

材質甲材:ポリエステル、底:合成皮革・EVAグレーサイズL質量(g)105(片足)サイズ(cm)24.5~25.5底面の幅(mm)100足幅(cm)24.4甲周り(cm)14.4ヒール(cm)2.5靴タイプスリッパストーム(cm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする