リゲッタ クロスベルトウェッジサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15613598 品番 R2682-BLK-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

リゲッタにシンプルなクロスウェッジサンダルが登場
足首側のベルトは面テープで調整でき、クロスベルトの付け根にはゴムが施されていて絶妙なフィット感。
バックベルトも付いているので、カカトが抜けやすい方にも安心して履けます。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン) ブラック サイズS 質量(g)260(片足) サイズ(cm)22〜22.5 底面の幅(mm)80 足幅(cm)20.6 甲周り(cm)12.6 ヒール(cm)5.5 靴タイプサンダル ストーム(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする