メイン画像

20kNスクリュープレス

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15613696 品番MSP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。
センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。
ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。

用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。 トラスコ品番403-0325 ストローク(mm)80 電源006P型電池 9V 能力(t)2 オープンハイト(mm)150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463 能力(kN)20 フレーム内幅(mm)130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする