マサダ製作所
マサダ製作所の 機械工具・設備機器
マサダ製作所の ミッションジャッキ
ハイミッションジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15613705
品番
HTM-4S-3
参考基準価格(税別)
¥226,010
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。
軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。
上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。
用途
普通自動車のミッション交換に。
トラスコ品番
851-9892
ストローク(mm)
920
高さ(mm)
830〜1750
揚程(mm)
1段目:435、2段目485
能力(t)
0.45
能力(kN)
4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません