マサダ製作所
マサダ製作所の 機械工具・設備機器
マサダ製作所の プレス関連工具
エアー式矯正油圧プレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15613721
品番
AHP-60
参考基準価格(税別)
¥1,878,550
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。
手動・エア兼用タイプです。
作動エア圧力は0.59〜1.37MPaです。
適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途
大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。
付属品
ハンドル、ヤゲン台
トラスコ品番
465-4366
ストローク(mm)
150
ピッチ(mm)
150
間口(mm)
1450
全高(mm)
1920
能力(t)
60
使用空気圧力(MPa)
0.6〜1.0
シリンダー径(Φmm)
120
油量(mL)
2700
適合コンプレッサ出力(kW)
3.7
能力(kN)
600
設置寸法(mm)
1450×1090
テーブル幅(mm)
内幅:234/動幅:600
フレーム内幅(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません