ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 安全長靴・長靴
ジェイワークスプランニングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
カバー付ショートブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15614167
品番
JK-0774
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ショート丈・かかとのキック付きで、脱ぎ履きしやすい!
軽い履き心地!
カバー付きだから、水や土が入りにくい!
用途
屋外作業、水回りの作業、洗車、アウトドア・レジャー、農作業・ガーデニング、雨の日の外出に
形状
ハイカット
色
ブラック×カーキ
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
天然ゴム・その他
機能
軽量
材質(カバー)
PU
高さ(cm)
約28(26サイズ)
靴タイプ
ブーツ