ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 安全長靴・長靴
ジェイワークスプランニングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
カバー付カラーブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15614264
品番
JK-0733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
カバー付で雨や雪が入りづらい!
ベーシックなカバー付作業長靴です。
用途
屋外作業、水回りの作業、洗車、アウトドア・レジャー、農作業・ガーデニング、雨の日の外出に
形状
ハイカット
色
ネイビー
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
天然ゴム・その他
機能
吸汗速乾インナー
材質(カバー)
PU
高さ(cm)
約34.5(26サイズ)
靴タイプ
ブーツ