ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 安全長靴・長靴
ジェイワークスプランニングの 農業長靴/ガーデニングシューズ
婦人ゴム長靴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
15614474
品番
JKL-0810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水まわりの作業やガーデニングなど、いろいろなシーンで使える定番長靴です。
用途
屋外作業、水回りの作業、洗車、アウトドア・レジャー、農作業・ガーデニング、雨の日の外出に
形状
ハイカット
色
ネイビー
サイズ(cm)
22.5
材質(アッパー)
合成ゴム
機能
吸汗速乾インナー
高さ(cm)
約26.5(25サイズ)
対象
女性用
靴タイプ
長靴