アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の マスク保管用品
プラスチックマスクボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15614614
品番
52202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥251
販売価格(税別)
¥
228
バスケットに入れる
約40枚収納可能!約40枚収納可能!
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
126×182×厚77
包装形態
袋入り
収納枚数(枚)
約40
適合寸法(mm)
収納マスクサイズ目安:約175×95
注意
※マスクは付属しておりません。