アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 一般・作業マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 汎用マスク
アーテック[学校教材・教育玩具]の 立体型 汎用マスク
立体不織布カラーマスク(三層構造)(50枚入)ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
15614648
品番
52392
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
口元の空間をしっかりキープ毎日の気分に合わせて選べるカラータイプ不織布製
セット内容
本体のみ
材質
不織布、ポリエステル、特殊プラスチック
形状
柳葉型(ダイヤモンド型)
寸法(mm)
本体約210×80(展開時)
色
ピンク
入数(枚)
50
構造
3層
対象
PM2.5、花粉、ウイルス、風邪
ひもタイプ
耳かけ