空気式ストレートグラインダ 空神ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15614709 品番 GR-L-SKLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ブレない、砥石メーカーの空気式ストレートグラインダ<br>高精度スピンドル!芯振れ精度0.05mm以下。高精度なチャック構造により、作業性がアップ。また、振動が少ない為、疲労感も軽減されます。
コンパクトでスタイリッシュなアルミボディ。握りやすいグリップ形状と滑り止めローレット仕様で操作性抜群。
ロングタイプはスピンドル長が147mmで、より深部の研削が可能な製品です。

付属品エアプラグ(取付R1/4)×1個、スパナ14mm×2個 全長(mm)173 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)0.64 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 握り径(Φmm)33 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])24000 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 スイッチング方式レバー 排気方向前方
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい。
※コレットチャック3mmは別売りとなります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする