bonbonheur / ボンボヌール bon011 レザースリッパ(本革)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード15614736 品番bon011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

毎日の生活をより豊かに、過ごしやすく!室内を歩くことを考えて丁寧に作られたルームスリッパ。
本革を使用することで、足に馴染みやすく、履くたびに風合いもUPします。
シンプルでスタイリッシュな外観は、普段の外靴を作る工程と同じ工程で、丁寧に手作業をメインに作られます。
足を入れると吸い付くような履き心地とフィット感に魅了されます。
一番傷みやすいインソールが取り外し可能で、傷んだら交換も可能です。
夏用のサラッとした履き心地のインソールと、普段用のインソールの2種類がついてくるのも嬉しいポイント。
蒸れやすい夏を快適に、冷えやすい冬場や春先は保温できます。
長く使っていただき、本革の持つ風合いの変化も楽しんでください。
つま先上がりのデザインなので歩きやすく、つまづきにくい。
底には静音効果のあるポリエステル&スエードのすべり止め付きで転倒防止にも繋がります。
授業参観や学校見学で、人目に触れる機会があっても、品があり生活感が出にくいです。
家族全員で使え、来客者にも喜ばれる、スマートなジェンダーレスデザインです。

材質本革 ダークブラウン サイズM サイズ(cm)24.5〜26相当 材質(インソール)(オールシーズン)化学繊維/EVA、(夏用)コットンリネン/PE/EVA/ボード/スエード 靴タイプスリッパ
注意
※本革を使用しておりますので、風通しの良い場所での保管をお願いします。
※入念な検品はしておりますが、万が一の縫製不良のために、ご使用前に一度製品をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする