本体

AC-LAM2-CAT PK アンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK エアージェイ 15616127 AC-LAM2-CAT PK アンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK エアージェイ 15616127 AC-LAM2-CAT PK アンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK エアージェイ 15616127 AC-LAM2-CAT PK アンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK エアージェイ 15616127 AC-LAM2-CAT PK アンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK エアージェイ 15616127

アンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15616127 品番AC-LAM2-CAT PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Xperiaシリーズ他、色々な機種に対応できるマルチタイプのスマホケース。
類似他社製品では仕様できなかった機種もカメラ位置を気にすることなく使用可能です。
スマホの背面に貼ることで本体ケースからスマホの着脱が自在にでき、本体をスライドさせることでケースを外さず写真撮影が可能です。
汚れや摩擦に強いPU素材+美しいエンボスデザインです。

ピンク 対応機種Android・Xperiaシリーズ他汎用 タイプ手帳型 用途Androidスマホ用手帳型 材質PU素材 適合サイズ4.5インチ以上、W74×H155×D10mm以内のスマートフォン RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮素材、ファスナーベルトホルダー仕様、カラビナ付
関連資料:(1.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする