本体

AL-02BK アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) エアージェイ 15616249 AL-02BK アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) エアージェイ 15616249 AL-02BK アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) エアージェイ 15616249 AL-02BK アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) エアージェイ 15616249

アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15616249 品番AL-02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

呼気中のアルコール濃度をスピーディにチェックできるポータブルアルコールチェッカーです。
ボタンを押して息を吹くだけで計測ができます。マウスピースタイプ(咥えて息を吹くタイプ)で5個のマウスピースが付属していますので、会社でご使用いただくにも最適です。
暗闇でも見やすいバックライト付きで便利です。

ブラック 測定範囲0.0〜1.9g/L 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×113×28 使用電池単4×2(別売り) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.53MB)
注意
※本製品はアルコールを飲んで直ぐは反応しない場合があります。
※海外の飲酒運転基準はBAC(血中アルコール濃度)を基準とするのが一般的で、本製品は海外向けの表記仕様で実際は呼気アルコール濃度をBACに換算しているものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする