本体

水に浮く防水スマホケース WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15616267 品番AC-WP7 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。
防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。
ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。

材質ABS+PVC+スポンジ ホワイト 質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)] タイプポーチ 耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230 対応機種汎用 適合サイズW85×D12×H170mm以下 保護等級IPX8 ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り) RoHS指令(10物質対応)対応 水深(m)使用推奨4〜5(限界水深30m)
関連資料:(0.87MB)
注意
※ケースに入れてのタッチ操作は全ての機種での動作保証はいたしません。また、水中でのタッチ操作はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする