曜日別特売
ADC-A061WG コーヒーメーカー タイガー魔法瓶 15617098

コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード15617098品番ADC-A061WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「テイストマイスター」でコーヒーをお好みの濃さに抽出

質量(kg)1.9グレージュホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2方式ドリップ式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550寸法(cm)15.4×27.2×30.1材質(サーバー)ステンレス満水容量(L)0.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする