- BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー BONIMED 15618717

- BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー BONIMED 15618717
- BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー BONIMED 15618717
- BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー BONIMED 15618717
- BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー BONIMED 15618717
- BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー BONIMED 15618717
- BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー BONIMED 15618717

BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード15618717品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
ピンセット
全長(mm)155先端幅(mm)2.4医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000294医薬品医療機器等法一般医療機器村中注文コード451-488-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする