BONIMED
BONIMEDの 鋼製小物
BONIMEDの 持針器
BONIMED 超硬チップ付持針器カストロビエホ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15619749
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
持針器
全長(mm)
180
ピッチ
先端:スムースジョウ
規格
直
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000046
医薬品医療機器等法
一般医療機器
村中注文コード
451-770-05