BONIMED
BONIMEDの 鋼製小物
BONIMEDの 本体 鉗子
BONIMED 血管鉗子ク-リー無外傷性新生児用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15620686
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉗子
全長(mm)
145
規格
D
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000178
医薬品医療機器等法
一般医療機器
村中注文コード
669-044-08