ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 15624746 品番 2073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入!
耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製!
50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応)
ターポリン素材で膝部を補強!
泥で滑りにくいラジアル底!

用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに! 材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄 質量(kg)2.48 モスグリーン サイズL ベルト幅(mm)50 サイズ(cm)25.5〜26 胸囲(cm)128 股下(cm)95 機能耐寒性、防水性 総丈(cm)145 足幅EEE 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする