ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 紙皿・ドリンク関連商品
ケーピープラテックの ストロー
紙ストロー 平口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500本)
注文コード
15624947
品番
6mm 裸
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
紙100%の環境に優しい紙ストローです。個包装されていない商品です。
商品タイプ
ストレート
入数(個)
500
長さ(mm)
210
直径(Φmm)
6
外装
バラ
色
黒
材質
紙